Metrówka składana z tworzywa sztucznego

Nr art.: 4932459301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Odcień, Białe Czysta biel
Kolor białe
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 2 000 mm
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 3
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932459301
EAN / GTIN 4058546002671
Numer producenta 4932459301
Numer L L01850 2321
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zatrzaskuje się pod kątem 90°/180°
  • Odniesienie kątowe, o wysokiej odporności na korozję
  • Wodoodporny
  • Oznakowanie odporne na zużycie

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Składana miarka kompozytowa 2 m