Poziomnica Slim 100 cm

Nr art.: 4932459093
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Technika pomiarowa analogowy
Długość 1 000 mm
Z magnesem nie
Kolor czerwony
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 2
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,029 stopni
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932459093
EAN / GTIN 4002395282463
Numer producenta 4932459093
Numer L L01850 341
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 2 solidne libelle akrylowe, odporne na uderzenia i promieniowanie UV
  • Precyzyjnie frezowane powierzchnie pomiarowe (do 120 cm) zapewniające dokładne wyrównanie
  • Gumowe nakładki amortyzujące wstrząsy
  • Antypoślizgowa podkładka ułatwiająca zakładanie na gładkich powierzchniach
  • Trwałe rozwiązanie do zawieszania ułatwiające przechowywanie
  • Dokładność certyfikowana przez VPA
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,029° (0,5 mm/m).

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Slim Box poziom 100 cm