Poziomnica Premium 240 cm

Nr art.: 4932459074
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Technika pomiarowa analogowy
Długość 2 400 mm
Z magnesem nie
Kolor czerwony
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 2
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,029 stopni
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932459074
EAN / GTIN 4002395281077
Numer producenta 4932459074
Numer L L01850 1340
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mocna, trwała rama z metalowym blokiem BACKBONE™ zapewniającym stabilne mocowanie libelki
  • Technologia libelki SHARPSITE™ ułatwia odczyt
  • Szerokie uchwyty zapewniające wysoki komfort użytkowania
  • Precyzyjnie frezowane powierzchnie pomiarowe zapewniające dokładny pomiar we wszystkich pozycjach roboczych
  • System libelli kontrastowego zapewniający optymalną czytelność i łatwość czyszczenia
  • Końcówki amortyzujące wstrząsy chronią profil
  • Gumowe nakładki antypoślizgowe zapewniające pewne trzymanie na gładkich powierzchniach
  • Trwałe metalowe zawieszenie ułatwiające przechowywanie
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,029° (0,5 mm/m) w pozycji normalnej i odwróconej.
  • Pole magnetyczne magnesów ziem rzadkich jest przekierowywane przez płytkę żelazną, co sprawia, że jest wzmocnione i zapewnia optymalną siłę trzymania (tylko w wersji magnetycznej).

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: REDSTICK Backbone Box Level 240 cm