Tarcze do cięcia metalu 355x2,5 mm PRO+

Nr art.: 4932451505
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932451505
EAN / GTIN 4002395162086
Numer producenta 4932451505
Numer L L01850 53
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zastosowanie: Idealny do cięcia stali konstrukcyjnej, stali narzędziowej, żeliwa, twardej stali wysokiej jakości i stali zbrojeniowej.
  • Właściwości: Miękka ściernica do przecinania metalu
  • * Jednostka zamówienia 10 sztuk

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 25,4
  • Średnica tarczy: 355
  • Zawartość: Tarcze do cięcia metalu (10 sztuk) ⌀ 355 mm, ⌀ 25,4 mm otwór, grubość 2,5 mm.
  • Zawartość opakowania: 10
  • wersja produktu: SC 41 / 355 x 2,5 x 25 mm – 10 szt.
  • Średnica tarczy [mm]: 355

W dostawie:

Metal cutting discs (10 pieces) Diameter 355 mm, diameter 25.4 mm bore, 2.5 mm thick.