Pętla zaciskowa RJ18-TH50 do narzędzia z

Nr art.: 4932430289
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
Rodzaj produktu Jaws

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932430289
EAN / GTIN 4002395379507
Numer producenta 4932430289
Numer L L00800 2864
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M12™ i M18™ FORCE LOGIC™ szczęki zaciskowe są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i trwałości w branży.
  • Te szczęki zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo otworzyć kciukiem i w połączeniu z narzędziami zaciskowymi M12™ i M18™ FORCE LOGIC™ stanowią rozwiązanie do zaciskania rur o średnicy do 108 mm jedną ręką.
  • Tłoczki zapewniają wysokiej jakości połączenia zaciskane we wszystkich popularnych markach złączek.

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Pierścień szczękowy RJ18 – TH50 – 1 szt.

W dostawie:

ALB, Comap, Frankishe, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme