Tłoczniki J18-M22 do narzędzi tłoczących

Nr art.: 4932430250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932430250
EAN / GTIN 4002395379118
Numer producenta 4932430250
Numer L L01850 392
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M12™ i M18™ FORCE LOGIC™ szczęki zaciskowe są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i trwałości w branży.
  • Te szczęki zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo otworzyć kciukiem i w połączeniu z narzędziami zaciskowymi M12™ i M18™ FORCE LOGIC™ stanowią rozwiązanie do zaciskania rur o średnicy do 108 mm jedną ręką.
  • Tłoczki zapewniają wysokiej jakości połączenia zaciskane we wszystkich popularnych markach złączek.

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Jaw J18 – M22 – 1 szt.