Wyświetlacz WB1-Zestaw (10 szt.) SNP

Nr art.: 4932430174
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932430174
EAN / GTIN 4002395378357
Numer producenta 4932430174
Numer L L01780 28
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Nasadka kątowa z 10 końcówkami wkrętakowymi 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 szt.) / PZ3 / TX15 / TX20 / HEX 4 / HEX 5
  • Wymiar narożny tylko 30 mm, idealny do trudno dostępnych miejsc
  • Pasuje do wszystkich maszyn dzięki 1/4″ sześciokątnemu uchwytowi
  • Magnetyczne mocowanie HEX 1/4″
  • Dźwignia regulowana w zakresie 360° dla optymalnej pracy