Wiertło diamentowe WCHP 350X500 mm 1 1/4

Nr art.: 4932399723
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932399723
EAN / GTIN 4002395363742
Numer producenta 4932399723
Numer L L00800 1803
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Standardowe mocowanie 1 1/4˝ UNC
  • Z wygrawerowanymi wymiarami i oznaczeniem typu
  • Segmenty spawane laserowo zapewniające wysoką odporność na pękanie
  • Segmenty o wysokości 10 mm zapewniające długą żywotność
  • Unikalne segmenty TURBO: Wstępnie oszlifowane segmenty zapewniające szybkie wiercenie FR
  • jedna zewnętrzna i dwie wewnętrzne szczeliny zapewniające optymalne chłodzenie i szybsze usuwanie materiału

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 450
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: WCHP 350 mm 1 ¼″ UNC – 1 szt.