Wiertło do szalunków CV 6X600 mm

Nr art.: 4932399675
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
⌀ nom. DC 6 mm
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932399675
EAN / GTIN 4002395363254
Numer producenta 4932399675
Numer L L01850 2663
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wykonane ze stali HSS dla zapewnienia większej trwałości
  • Nadaje się do wiercenia otworów w drewnie, płytach gipsowych i kanałach metalowych.
  • Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 7490 i normami bezpieczeństwa stowarzyszenia zawodowego branży budowlanej.
  • Wiertło jest przykręcone do cylindrycznego chwytu, co poprawia okrężność i odporność na pękanie.
  • Mały kąt spirali i duże kanały na wióry gwarantują szybsze odprowadzanie wiórów.
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 500
  • średnica uchwytu: 5
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSSCaD1 6 x 600 – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: 5 mm trzpień okrągły
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R