Brzeszczot bagnetowy 105/4,2 mm T341HM (

Nr art.: 4932373387
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
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Długość 105 mm
Grubość arkusza 4,2 mm
Materiał do obróbki tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
Grupa materiałów tworzywa sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932373387
EAN / GTIN 4002395348824
Numer producenta 4932373387
Numer L L01850 40
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczot bagnetowy 4932373387 z uzębieniem HM zapewniającym większą trwałość w twardych materiałach, takich jak np.
  • włókno szklane

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 105 x 4,2 mm T 341 HM – 1 szt.