Wiertło do otworów pod gwint 35X30 mm HS

Nr art.: 4932371744
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
  • Materiał ostrza: HSS
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
⌀ nom. DC 35 mm
Materiał ostrza HSS
głębokość wiercenia 30 mm
Rodzaj produktu Hole saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932371744
EAN / GTIN 4002395344208
Numer producenta 4932371744
Numer L L01850 1476
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 100% szybszy: Wiertła rdzeniowe mają znacznie krótszy czas wiercenia niż wiertła kręte ze względu na ich właściwości skrawające.
  • Wiertła rdzeniowe wykonują obróbkę skrawaniem tylko szerokości zęba, rdzeń wiertniczy jest wyrzucany.
  • W przypadku wierteł krętych cały rdzeń wiercenia jest poddawany obróbce skrawaniem, co wymaga użycia bardzo dużej siły i mocy napędowej.
  • 30% bardziej efektywny: Otwory pod gwint zapewniają okrągłe i pozbawione zadziorów wyniki cięcia, szczególnie w przypadku cienkich materiałów.
  • Przy mniejszym nakładzie siły można precyzyjnie wiercić otwory o większej średnicy.
  • Większa trwałość: Ostrza wiertła rdzeniowego wymagają ostrzenia rzadziej niż ostrza wiertła krętego.
  • Korpus wiertła o grubości 6 mm oraz zoptymalizowana geometria ostrza zapewniają wysoką stabilność.
  • Wiertła do otworów pod gwint o grubych ściankach zapewniające większą trwałość
  • Ze standardowym uchwytem Weldon 19 mm
  • Głębokość skrawania 30 mm

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSSAC 35 x 30 – 1 szt.
  • wyposażenie standardowe: MBE 1200, magnetyczny stojak wiertarski MD 38 Compact, magnetyczny stojak wiertarski MD 4-85, magnetyczny stojak wiertarski MDE 42