Wiertło udarowe SDS-MAX 125X100 mm

Nr art.: 4932367306
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932367306
EAN / GTIN 4002395336456
Numer producenta 4932367306
Numer L L00800 1839
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nie nadaje się do wiertarek udarowych > 10 kg
  • Made in Germany
  • Nie nadaje się do wiercenia w betonie zbrojonym.

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SDS-Max TCT2 125 x 100 – 1 szt.
  • wyposażenie standardowe: PN 11 E, PN 4000 E