Wiertło Forstnera 18X90 mm

Nr art.: 4932363707
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 9,5 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 18 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 50 mm
Długość całkowita L 90 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 7483
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932363707
EAN / GTIN 4002395331505
Numer producenta 4932363707
Numer L L01860 186
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Końcówka centrująca do precyzyjnego wiercenia
  • Cięcie boczne do wiercenia otworów ślepych bez wyrw i z zachowaniem wymiarów oraz otworów koncentrycznych we wszystkich miękkich i twardych gatunkach drewna naturalnego
  • Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 7483
  • Nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach we wszystkich rodzajach drewna naturalnego, miękkiego i twardego.

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 50
  • średnica uchwytu: 9,5
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: FD 18 mm – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: 9,5 mm trzpień okrągły
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R