Wiertło do metalu HSS-G COBALT 12,0X151

Nr art.: 4932363284
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 -
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 50 mm
Min. średnica skrawania 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kształt szlifu C
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 101 mm
Długość całkowita 151 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932363284
EAN / GTIN 4002395333448
Numer producenta 4932363284
Numer L L01850 1391
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertło do metalu wykonane z pełnej, wyjątkowo odpornej na wysoką temperaturę stali stopowej z dodatkiem kobaltu (5% kobaltu), szlifowany zgodnie z normą DIN 338.
  • Powierzchnia polerowana
  • Nadaje się do wiercenia w stali wysokostopowej i metalu o wytrzymałości na rozciąganie 1000 N/mm², np.
  • Stale odporne na kwasy i wysoką temperaturę oraz stal szlachetna
  • Wiertło QUAD EDGE™: unikalne połączenie szlifu krzyżowego 135° i 4 krawędzi tnących: Szlifowanie krzyżowe pod kątem 135° ułatwia centrowanie, nie wymaga nacinania
  • 4 krawędzie tnące wytwarzają mniejsze wióry, co zmniejsza wydzielanie ciepła i zapewnia większą trwałość narzędzia.
  • Zmienna geometria spirali zapewniająca szybsze odprowadzanie wiórów i mniejsze wydzielanie ciepła
  • Wzmacniacz rdzenia wiertniczego: Innowacyjny rdzeń ma stożkowy kształt i staje się grubszy w kierunku chwytu.
  • Wzmacnia wiertło i zwiększa trwałość spirali.
  • Chwyt 3-powierzchniowy od ⌀ 5 mm dla lepszego trzymania w uchwycie wiertarskim
  • Kolor: Brązy

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 101
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSSGC 12,0 x 151 – 1 szt.
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R