• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wiertło do metalu HSS-G COBALT 11,5X142

Nr art.: 4932363283
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
Min. średnica skrawania 11,5 mm
Liczba ostrzy 4
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kształt szlifu C
Materiał skrawający HSS
Długość użytkowa 94 mm
Długość całkowita 142 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932363283
EAN / GTIN 4002395333431
Numer producenta 4932363283
Numer L L01850 296
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertło do metalu wykonane z pełnej, wyjątkowo odpornej na wysoką temperaturę stali stopowej z dodatkiem kobaltu (5% kobaltu), szlifowany zgodnie z normą DIN 338.
  • Powierzchnia polerowana
  • Nadaje się do wiercenia w stali wysokostopowej i metalu o wytrzymałości na rozciąganie 1000 N/mm², np.
  • Stale odporne na kwasy i wysoką temperaturę oraz stal szlachetna
  • Wiertło QUAD EDGE™: unikalne połączenie szlifu krzyżowego 135° i 4 krawędzi tnących: Szlifowanie krzyżowe pod kątem 135° ułatwia centrowanie, nie wymaga nacinania
  • 4 krawędzie tnące wytwarzają mniejsze wióry, co zmniejsza wydzielanie ciepła i zapewnia większą trwałość narzędzia.
  • Zmienna geometria spirali zapewniająca szybsze odprowadzanie wiórów i mniejsze wydzielanie ciepła
  • Wzmacniacz rdzenia wiertniczego: Innowacyjny rdzeń ma stożkowy kształt i staje się grubszy w kierunku chwytu.
  • Wzmacnia wiertło i zwiększa trwałość spirali.
  • Chwyt 3-powierzchniowy od ⌀ 5 mm dla lepszego trzymania w uchwycie wiertarskim
  • Kolor: Brązy

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 94
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSSGC 11,5 x 142 – 1 szt.
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R