• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Młotek Titan Hickory 457 mm SNP

Nr art.: 4932352583
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
Oznaczenie producenta Stiletto Titan Hammer Hickory 457 mm SNP; Ti14MC-H18
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja polerowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Długość całkowita 457 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Uchwyt do gwoździ tak
Magnetyczny uchwyt do gwoździ tak
Długość, Trzonek 457 mm
Wersja z 1-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu młotek ciesielki
Masa całkowita 0,397 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932352583
EAN / GTIN 4002395372416
Numer producenta 4932352583
Numer L L01870 100508
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • trzonek hikorowy: wygięty uchwyt zapewniający wygodną obsługę
  • Magnetyczny ogranicznik na gwoździe pomaga wbijaniu gwoździ w trudno dostępnych miejscach pracy.
  • Mniejsza waga dzięki drewnianej rączce, a mimo to niezrównana moc

Cecha szcz.:

  • Waga [g]: 397
  • Waga [kg]: 397
  • Długość [mm]: 457
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Ti14MC-H18 – 1 szt.