{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Min. średnica mocowania | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 10 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski | |
| Długość całkowita | 60 mm | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 4932349457 | |
| EAN / GTIN | 4002395318155 | |
| Numer producenta | 4932349457 | |
| Numer L | L01850 810 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |