Mikroskopy pomiarowe wideo MM1 z systemem pomiarowym TP20, Typ: 200CNC/TP

Nr art.: 492560 200CNC/TP
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 200 mm
zakres pomiaru Y 100 mm
zakres pomiaru Z 100 mm
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm
Odchylenie w pomiarze długości E1, oś Z takt (1D) 4,0 + L / 75 (L w mm) µm
obiektyw (powiększenie x-krotne) 0,5
powiększenie na ekranie (x-krotne) 23
Pole widzenia 14×9 mm
Kamera 6,4 Mpx, autofokus
Odległość robocza 80 mm
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu 100 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 240 V
długość 500 mm
szerokość 600 mm
wysokość 770 mm
masa 60 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 20 kg
Rodzaj produktu Wideomikroskop pomiarowy CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492560 200CNC/TP
EAN / GTIN 4062406574246
Numer producenta 492560 200CNC/TP
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Sterowany CNC mikroskop pomiarowy wideo z szybkim przetwarzaniem obrazu, kolorową kamerą wysokiej rozdzielczości i łatwym w obsłudze, przystosowanym do pracy warsztatowej panelem Multitouch na bazie komputera PC.
Światło padające: 56 białych diod LED na dwóch współosiowych pierścieniach. 1 pierścień i 4 segmenty można pojedynczo włączać i ściemniać.
Światło przenikające: diody LED o długim okresie eksploatacji, telecentryczne z możliwością włączania i ściemniania. Masywna podstawa granitowa ze stolikiem krzyżowym o wzmocnionej powierzchni i prowadnicami o wysokiej precyzji.
  • Łatwe tworzenie i stosowanie programów pomiarowych.
  • Praktyczna automatyzacja przebiegu pomiarów, np. pomiarów palet.
  • Nowoczesne, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe.

Optyczne systemy pomiarowe z dodatkowym dotykowym systemem pomiarowym typu Renishaw TP20 do pomiaru geometrii sterowania, których nie można zarejestrować optycznie.
  • Prosty i szybki pomiar dotykowy.
  • Generowanie automatycznych procesów pomiarowych (optycznych i kontaktowych)

W dostawie:

Panel All-in-One PC, mysz i klawiatura bezprzewodowe, pokrowiec, zasilacz, protokół kontroli i instrukcja obsługi w wielu językach.

Wyp. dodatkowe:

Obiektyw nr 491912, opcja oprogramowania nr 491913, środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Wskazówka:

Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE według DIN EN ISO 10360-7, mierzone ze współczynnikiem powiększenia = 0,5.
Odchylenie od pomiaru długości EOZ, MPE według DIN EN ISO 10360-2, mierzone czujnikiem prostym (⌀ = 2,5 mm, długość 20 mm).
Dopuszczalne warunki otoczenia: 20°C ±1 K, gradient temperatury Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mierzony wzorcem kalibracyjnym.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych oraz wersji panelu dotykowego.