Kontrolna normala, Dolžina × širina: 120X70mm

Št. art.: 491928 120X70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ nastavitvenega obroča 10 mm
Dolžina 120 mm
Širina 70 mm
Vrsta izdelka Kontrolna normala
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491928 120X70
EAN/GTIN 4045197492524
Številka proizvajalca 491928 120X70
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovna plošča iz eloksiranega aluminija vklj. z nastavitvenim prstanom ⌀ 10 mm DIN 2250 (brez posnetega roba) in stekleno normalo art. 491926 s 6 umerjenimi izvrtinami. Navojne izvrtine M6 za pritrditev kalibrirne krogle art. 491929 vel. 20. Kontrolni obroč in steklena normala vključno s certifikatom proizvajalca.

Uporaba:

Za nastavljanje in preizkušanje optičnih in taktilnih merilnih naprav.

Obseg dobave:

Osnovna plošča, nastavitveni prstan ⌀10 mm, steklena normala art. 491926 vel. 50 × 20.

Dodatni pribor:

Keramična kalibrirna krogla ⌀ 20 mm art. 491929 vel. 20.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov