Smartcam USB moduł kamery HD, Typ: EVC131A

Nr art.: 491867 EVC131A
Rabat
13 017,45 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 16 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość 2560×1920 px
złącze USB 3,0
sensor kamery CMOS
liczba pikseli 2,8 µm
Rodzaj produktu Kamera mikroskopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491867 EVC131A
EAN / GTIN 2050002076549
Producent/osoba odpowiedzialna Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Opis

Wykonanie:

Łatwe i praktyczne pozyskiwanie obrazu i zapisywanie filmów przy jednoczesnym zapisie stereo. W zestawie oprogramowanie do opisywania i oznacza obrazów.

Pasuje do:

Mikroskop stereoskopowy Lynx nr 491865; 491866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka