• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Mikroskopy cyfrowe Emspira 3 statyw do oświetlenia światłem padającym i przenikającym, Typ: 24

Nr art.: 491797 24

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP21
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Min. odległość robocza 19 mm
Maks. odległość robocza 303 mm
Statyw Stojak kolumnowy
Powiększenie min. (x-krotne) 1
Powiększenie maks. (x-krotne) 1
Powiększenie min. 1
Powiększenie maks., System inspekcji wideo 1
Częstotliwość odświeżania obrazu 60
Oświetlenie LEICA LED2500
Maks. rozdzielczość obrazu na żywo 1920 x 1080 (Full HD)
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu System inspekcji wideo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491797 24
EAN / GTIN 7630003572353
Numer producenta EMSPIRA 3
Producent/osoba odpowiedzialna Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Wykonanie:

Mikroskop cyfrowy Emspira3 łączy w jednym systemie wszystko, co jest potrzebne do kompleksowej kontroli wizualnej, jak np. porównania, pomiary i wymiana dokumentacji. Emspira3 zapewnia oszczędność czasu podczas realizacji wymagających zadań związanych z wydajnością i inspekcją różnych próbek. Skorzystaj z możliwości bezpiecznego przechowywania i łatwej wymiany dokumentacji na potrzeby skutecznego podejmowania decyzji – niezależnie od tego, czy inspekcja odbywa się w trybie autonomicznym, czy na komputerze. Wytrzymała konstrukcja modelu Emspira3 umożliwia bezpieczną i niezawodną koncentrację na zadaniach kontrolnych w produkcji i laboratorium. Mikroskop cyfrowy Emspira3 umożliwia użytkownikom optymalizację procesów kontroli, elastyczne reagowanie na wymagania inspekcyjne oraz niezawodną pracę.
  • Wydajne opcje wymiany i przechowywania dokumentacji.
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki konfigurowalnemu interfejsowi.
  • Solidna obudowa IP21 modelu Empspira3 chroni wewnętrzne układy optyczne i mechaniczne nawet w środowisku przemysłowym.
  • Niezwykle wysoka dokładność pomiaru do +/-0,5% gwarantuje optymalne i skuteczne prace inspekcyjne.
  • bardzo szybkie uzyskanie obrazu na żywo z rozdzielczością 4K Ultra HD i 60 FPS.
  • Ergonomiczny system ułatwia pracę przez długie godziny i zapewnia większy komfort.

W dostawie:

Mikroskop cyfrowy, zestaw autonomiczny, przewód zasilający, obiektyw 1,0x, statyw LED2500 ze zintegrowanym światłem padającym i przenikającym, osłona przeciwpyłowa.
z 24-calowym monitorem Full HD.