Nóż profilowy 21x41

Nr art.: 49161513
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Milwaukee
Opakowanie luzem
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Z osłoną ostrza
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 41 mm
Szerokość łącznie 21 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 49161513
EAN / GTIN 045242821921
Numer producenta 49161513
Numer L L01870 118076
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Narzędzia o wysokiej wydajności i długiej żywotności
  • Kompatybilny z nieobrobionymi i ocynkowanymi stalowymi rozpórkami
  • Niekompatybilny z prętami ze stali nierdzewnej

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 21 i 41 x 41 mm
  • Pasują do: szyny montażowe