Duo skale pomiarowe, Typ: 5

Nr art.: 490440 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skale pomiarowe
Powiększenie (x-krotne) 8
Skalowanie skali pomiarowej makro 0,1 mm
Skalowanie skali pomiarowej mikro 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490440 5
EAN / GTIN 4051478094905
Numer producenta 09490
Producent/osoba odpowiedzialna A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Wykonanie:

Skala z twardego chromu na ścianie dolnej, w celu uniknięcia błędu paralaksy. „Dwie skale w jednej”: skala makro (⌀ 25 mm) i skala mikro (⌀ 2,5 mm). Skala makro do odczytu przy powiększeniu 8× i 10× (nr 490400; 490410).

Pasuje do: