Uniwersalny ściągacz do sprężyn, wewnętrzny

Nr art.: 4904-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4904-1
EAN / GTIN 4000896236251
Numer producenta 4904-1
Numer L L60140 6057
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Kompaktowa konstrukcja pozwala na wymianę sprężyny, co zapewnia znaczącą oszczędność czasu
  • Uniwersalne zastosowanie w niemal wszystkich samochodach osobowych
  • Napinacz sprężyny wewnętrznej: Wrzeciono ∙ Nakrętka napędowa ∙ Tuleja dociskowa z zabezpieczeniem przed obracaniem się
  • Zabezpieczenie przed obracaniem się dolnych płyt zaciskowych, wbudowane w korpus, dzięki kompaktowej konstrukcji zmniejsza średnicę zewnętrzną do 32 mm
  • Głowica wahadłowa z łbem sześciokątnym zapewniająca równomierny rozkład siły, z wbudowanym zabezpieczeniem przed obracaniem się, przeznaczona do górnych płyt mocujących
  • Możliwe jest jednostronne przytrzymanie wrzeciona za pomocą sześciokąta umieszczonego u góry, np. za pomocą klucza pierścieniowo-szczypcowego HAZET 600N-13
  • Demontaż i montaż sprężyn o małym rozstawie zwojów, np. w modelach: MINI Cooper S (trzecia generacja) ∙ VW Passat (B8)
  • Przedłużka rozstawu do 120 mm oraz podwyższenie maksymalnego obciążenia w związku z rosnącą masą pojazdów (pojazdy elektryczne i hybrydowe) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy do 31 000 N → Przetestowane z co najmniej czterokrotnym marginesem bezpieczeństwa przed pęknięciem (znak GS potwierdzający bezpieczeństwo)
  • Kąt obrotu płyt mocujących wynoszący 17° umożliwia demontaż sprężyn w kształcie litery C (wygiętych), np. w modelach: AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Wewnętrzne i zewnętrzne prowadzenie płyt napinających zapobiega wysuwaniu się sprężyny
  • Wszystkie płyty mocujące wraz z wielokrotnego użytku, wymiennymi nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego
  • Przetestowano w pojazdach następujących producentów:
    AUDI ∙ BMW ∙ CITROËN ∙ FIAT ∙ FORD ∙ HYUNDAI ∙ KIA ∙ MAZDA ∙ MERCEDES BENZ ∙ MINI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ TOYOTA ∙ VOLKSWAGEN
Najważniejsze atrakcje:
  • Obsługa przez jedną osobę
  • Eliminacja pracochłonnych czynności przy większości demontaży sprężyn:
    • Nie ma potrzeby demontażu elementów osi
    • Regulacja geometrii kół nie jest już konieczna
    • Demontaż i montaż zajmują zaledwie kilka minut na każdą stronę
  • Made in Germany