Compresseur de ressort intérieur

Réf.: 4904-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4904-1
EAN / GTIN 4000896236251
Réf. fabricant 4904-1
Article hors catalogue L60140 6057
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • La construction compacte permet de changer les ressorts en un temps record
  • Utilisation universelle sur presque tous les véhicules de tourisme
  • Compresseur de ressort intérieur : broche ∙ écrou d'entraînement ∙ douille de pression avec dispositif anti-torsion
  • Le dispositif anti-torsion intégré dans le corps de base pour les coupelles inférieures réduit, grâce à une conception compacte, le diamètre extérieur à 32 mm
  • Tête à 6 pans oscillante pour une répartition uniforme de la force avec protection intégrée contre la torsion pour les coupelles supérieures
  • Contre-appui possible d'un côté de la broche par un hexagone inséré en haut, par ex. avec la clé mixte HAZET 600N-13
  • Démontage et montage de ressorts à faible écartement des spires, par ex. sur MINI Cooper S (troisième génération) ∙ VW Passat (B8)
  • Prolongation de la course de serrage à 120 mm et augmentation de la charge maximale pour un poids croissant des véhicules (électriques et hybrides) pour des travaux sûrs jusqu'à 31 000 N → Testé avec une sécurité au moins quadruple contre la rupture (sigle GS de sécurité contrôlée)
  • L'angle de pivotement de 17° des coupelles garantit le démontage de ressorts en forme de C (coudés), par ex. sur AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Le guidage interne et externe des coupelles empêche que le ressort sorte des coupelles
  • Toutes les coupelles, y compris les garnitures de protection en matière plastique remplaçables et réutilisables
  • Utilisation testée sur les véhicules des fabricants suivants :
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Points forts :
  • Manipulation simple par une seule personne
  • Suppression des travaux chronophages lors de la plupart des démontages de ressort :
    • Démontage des pièces de l'essieu inutile
    • Le contrôle du parallélisme n'est plus nécessaire
    • Démontage et montage en quelques minutes par côté
  • Made In Germany