Brzeszczot do pił zanurzeniowych 65 mm M

Nr art.: 48906005
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
Numer artykułu 48906005
EAN / GTIN 045242600274
Numer producenta 48906005
Numer L L01850 419
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Dzięki uniwersalnemu uchwytowi Starlock akcesoria do narzędzi wielofunkcyjnych MILWAUKEE® są kompatybilne z popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi.

Cecha szcz.:

  • Szerokość [mm]: 65
  • Długość [mm]: 42
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Ostrze do drewna 65 mm - 1 szt.