{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem | |
| Wysokość słupa wody | 15 000 mm | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 2 szt. | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | L | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Mankiety z regulacją szerokości; Pas w talii; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; podszewka; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN 343 |
| Numer artykułu | 489019779900L | |
| EAN / GTIN | 7330509448946 | |
| Numer producenta | 489019779900L | |
| Numer L | L00980 666 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |