Wiertło stopniowe Cobalt M6-M32

Nr art.: 48899380
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 48899380
EAN / GTIN 045242567652
Numer producenta 48899380
Numer L L01850 1413
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nowa powłoka z azotku chromu i aluminium (AlCrN) zapewniająca nawet 10-krotnie większą trwałość w porównaniu z
  • Wiertło stopniowe MILWAUKEE® Standard
  • Do stali i stali nierdzewnej
  • Wiertło RAPID STRIKE™ ułatwiające centrowanie
  • Specjalna końcówka wiertła oraz specjalna geometria stopni umożliwiają wiercenie bez drgań.
  • Mniejsze ryzyko przekręcenia przy wysokich prędkościach obrotowych
  • Specjalna końcówka wiertła oraz specjalna geometria stopni umożliwiają wiercenie bez drgań.
  • Mniejsze ryzyko przekręcenia przy wysokich prędkościach obrotowych
  • Chwyt z 3 powierzchniami mocującymi zapewniającymi pewne osadzenie w uchwycie wiertarskim i optymalne przenoszenie siły
  • Znakowanie laserowe średnic.

Cecha szcz.:

  • liczba stopni: 14
  • długość całkowita: 90 mm
  • Średnica trzonka: 10 mm