{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 40 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB) |
| Numer artykułu | 48899340 | |
| EAN / GTIN | 045242547777 | |
| Numer producenta | 48899340 | |
| Numer L | L01850 2469 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |