{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 4 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 12 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Nawiercanie; Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 48899301 | |
| EAN / GTIN | 045242342532 | |
| Numer producenta | 48899301 | |
| Numer L | L01850 1372 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |