Tuleja ochronna do tulei pomiarowej do MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M16

Nr art.: 486515 M16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 23,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M22×1
Skok gwintu 2 mm
Materiał stal stopowa
Rodzaj produktu Tuleja ochronna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486515 M16
EAN / GTIN 4046122634903
Numer producenta 510358
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Pasuje do:

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 12-20 lub tuleja pomiarowa 486512 wielk. 12-20.