Apsauginė įvorė matavimo įvorei, skirta MultiCheck skaitmenin. M16

Prekės Nr.: 486515 M16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2 mm
Sriegis M22×1 6g
Skersmuo 23,5 mm
Medžiaga 1.4305
Produkto rūšis Apsauginė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486515 M16
EAN / GTIN 4046122634903

Aprašymas

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 12-20 arba matavimo įvorė 486512 dyd. 12-20.
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
    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį