Sprawdzian trzpieniowy, graniczny MultiCheck, gwint: M14

Nr art.: 486510 M14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,02 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 246,59 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 14 mm
Maks. wymiar nominalny 14 mm
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M14
Skok gwintu 2 mm
Średnica gwintu 14 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 13; DIN ISO 1502
Materiał aluminium; stal
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486510 M14
EAN / GTIN 2050001060839
Numer producenta 590014
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do nr 48600 lub 486100.
Solidny, poręczny korpus stalowy z wyskalowaną, przesuwną tuleją aluminiową do pomiaru i bezpośredniego odczytu głębokości otworów gwintowanych w zakresie do 4×D.

Zaleta:

Kontrola zachowania wymiarów i głębokości gwintu w jednej operacji. Oszczędność czasu cyklu kontrolnego do 50%. Łatwa wymiana zużytych sprawdzianów trzpieniowych (zestaw montażowy na zamówienie).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdzian MultiCheck do gwintów metrycznych zwykłych i drobnozwojnych z noniuszem (odczyt z dokładnością do 0,1 mm) albo ze wskazaniami cyfrowymi (odczyt z dokładnością do 0,01 mm), z wyjściem danych na zapytanie (patrz nr 486511486516).