{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 5 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 5 mm | |
| rodzaj gwintu | EG-M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | EG M5 | |
| Skok gwintu | 0,8 mm | |
| Średnica gwintu | 5 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502 | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 486180 EG-M5 | |
| EAN / GTIN | 2050001919175 | |
| Numer producenta | 512683 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |