Sprawdzian do gwintów EG 6H mod., Gwinty: EG-M12

Nr art.: 486180 EG-M12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,06 PLN /szt.
  • 276,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwinty Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 12 mm
Maks. wymiar nominalny 12 mm
rodzaj gwintu EG-M
Sprawdziany do gwintu UNF EG M12
Skok gwintu 1,75 mm
Średnica gwintu 12 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486180 EG-M12
EAN / GTIN 2050001919212
Numer producenta 512668
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Sprawdzian do gwintów (EG) do wkładek gwintowych. Zeszlifowany pierwszy zwój gwint usuwa większe zanieczyszczenia na obrabianym elemencie i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu zwoju gwintu. Wykonany zgodnie z DIN 2279–2299. Strona przechodnia i nieprzechodnia na jednym uchwycie (DIN 2240, część 1, kształt R). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

Zastosowanie:

Do gwintów metrycznych ISO, prawych DIN 8140-2.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN ISO 1502 i DIN 8140.