Sprawdziany do gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny, Sprawdziany do gwintów UNF: G3/8cal

Nr art.: 486140 G3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,30 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,30 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 277,36 PLN /szt.
  • 103,54 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
rodzaj gwintu G
Sprawdziany do gwintu UNF G3/8
Średnica gwintu 16,66 mm
Liczba zwojów na cal 19
Pole tolerancji A
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 228
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486140 G3/8
EAN / GTIN 2050001035851
Numer producenta 511597
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:

DIN EN ISO 228

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.