Cevni navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: G3/8col

Št. art.: 486140 G3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 56,00 € /kos.
  • 20,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 228
  • Vrsta navoja: G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolna šablona; Šablona
Tolerančno polje A
Kakovost A
Vrsta navoja G
Navoj G3/8
⌀ navoja 16,66 mm
Korakov na colo 19
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486140 G3/8
EAN/GTIN 2050001035851
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.
Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Opomba:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.