Brzeszczot mieczowy 63 mm do płyt karton

Nr art.: 48471640
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
Numer artykułu 48471640
EAN / GTIN 045242368044
Numer producenta 48471640
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Precyzyjna głębokość skrawania: długość tylko 63 mm, chroni przed uszkodzeniem rur lub przewodów znajdujących się wewnątrz
  • Podwójne zazębienie: Czyste cięcia w płytach gipsowo-kartonowych, mniejsze pylenie niż w przypadku narzędzi ręcznych
  • Specjalna końcówka brzeszczotu: do szybkiego i łatwego zanurzenia

Cecha szcz.:

  • Długość listków: 63 mm
  • wcinanie: Tak
  • liczba zębów na cal: 1