Griovelių kalibras, Tipas: F

Prekės Nr.: 484409 F
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 16,50 € /vnt.
  • 21,90 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Nominalus dydis 21,000 mm - 25,999 mm
Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kokybė 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Ribinis griovelių kalibras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484409 F
EAN / GTIN 2050002070998
Gamintojas / atsakingas asmuo Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Germany, www.lehrmess.de

Aprašymas

Modelis:

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdinto plieno.
Kalibriniai kamščiai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484409 15,8 M6 arba skaitmeninę tolerancija, pvz., Nr. 484409 41,04 + +0,01/ -0,02.

Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz.: griovelių, kontrolei.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos lauką (A-ZC) ir pagrindinės tolerancijos lygį (7-13) arba skaitmeninę toleranciją. Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 6 tolerancijos laipsniui.