Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach 22 mm

Nr art.: 484402 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 77,03 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 1938-1
wymiar nominalny 22 mm
pasowanie P9
pole tolerancji P
jakość 9
materiał stal hartowana
Rodzaj produktu Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484402 22
EAN / GTIN 2050001937162

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach o klasie tolerancji P9.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.
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
    wymiar nominalny (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka