Grenzwellennutenlehre 22 mm

Artikel-Nr.: 484402 22

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 15,55 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 1938-1
Nennmaß 22 mm
Passung P9
Toleranzfeld P
Qualität 9
Werkstoff gehärteter Stahl
Produktart Grenzwellennutlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484402 22
EAN / GTIN 2050001937162

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
Grenzwellennutenlehren mit Toleranzklasse P9.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren
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
    Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb