Brzeszczot tarczowy 174/20 mm 36Z metal

Nr art.: 48404225
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
Średnica skrawania 174 mm
Średnica otworu mocującego 20 mm
Kształt zębów Wz
Liczba ostrzy (obwodowych) 36
Powłoka TiAlN
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48404225
EAN / GTIN 045242569052
Numer producenta 48404225
Numer L L01850 893
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Precyzyjna geometria zębów zapewniająca optymalną wydajność cięcia
  • Wysokiej jakości zęby z węglika spiekanego i cermetu zapewniające wyjątkową trwałość
  • Całkowicie hartowany i naprężony ostrze podstawowe zapewniające precyzyjne cięcia
  • Głębokie dno zębów zapewniające szybkie i całkowite odprowadzanie wiórów
  • Wewnętrzne, wypełnione żywicą szczeliny dylatacyjne minimalizują hałas i wibracje.
  • Czyste, pozbawione zadziorów i suche cięcia zmniejszają nakład pracy związany z obróbką końcową.
  • Niskie wydzielanie ciepła – materiał można poddać dalszej obróbce bezpośrednio po cięciu.
  • Szybsze cięcia niż w przypadku tradycyjnych metod cięcia
  • Tańsza alternatywa dla ściernic do przecinania
  • Redukuje poziom hałasu
  • Redukuje wibracje
  • Bezpieczne stosowanie: cięcie na zimno – brak iskier, brak chłodziwa

Cecha szcz.:

  • Ilość zębów: 36
  • Średnica otworu [mm]: 20
  • Średnica brzeszczotu: 174
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: CSB P M 174 x 20 x 1,6 x 36 – 1 szt.
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 174
  • Liczba zębów: 36