Sprawdzian pierścieniowy nieprzechodni, Typ: E

Nr art.: 484038 E
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 152,45 PLN /szt.
  • 117,11 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. wymiar nominalny 20 mm
Maks. wymiar nominalny 24,999 mm
Pole tolerancji a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Poziom tolerancji (jakość) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2254-A
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484038 E
EAN / GTIN 4067263129882
Numer producenta M130 A 01 LS
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484037 5,56 h6 lub tolerancją numeryczną np. nr 484037 28 + 0,01 / -0,02.

Zastosowanie:

Gładkie pierścienie do kontrolowania średnicy zewnętrznej.

Norma:

Zgodnie z DIN 2254-A.

Wskazówka:

Należy podać dokładną ⌀ wymiaru nominalnego z polem tolerancji (a−zc) i klasę dokładności (6−13) lub tolerancję liczbową (±). Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.