Pierścień nastawczy z wymiarem pośrednim, Typ: B

Nr art.: 484035 B
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,40 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,40 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 150,23 PLN /szt.
  • 115,41 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. wymiar nominalny 3,501 mm
Maks. wymiar nominalny 14,999 mm
Pole tolerancji JS
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2250
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484035 B
EAN / GTIN 4045197212429
Numer producenta M 130 EM 01 LS
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym . Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Norma:

Wg DIN 2250 C.

Wskazówka:

Należy podawać dokładny wymiar ⌀ nom. Sprawdziany pierścieniowe o wymiarach pośrednich są tylko pierścieniami nastawczymi z wymiarami ułamkowymi!Całkowite (parzyste) ⌀ zob. nr 484030 lub na zamówienie.Przykład zamówienia ⌀ 10,002: Nr 484035 B 10,002.Ceramiczne pierścienie nastawcze o wymiarze całkowitym w milimetrach na zamówienie.
Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499
Typ B = 3,501 – 14,999
Typ C = 15,001 – 19,999
Typ D = 20,001 – 24,999
Typ E = 25,001 – 31,999
Typ F = 32,001 – 39,999
Typ G = 40,001 – 49,999
Typ H = 50,001 – 59,999
Typ I = 60,001 – 69,999
Typ J = 70,001 – 79,999
Typ K = 80,001 – 89,999
Typ L = 90,001 – 99,999