Pojedynczy wałeczek pomiarowy z uchwytem, 3-pozycyjny klasa dokładności 1, Typ: 6

Nr art.: 483942 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 91,99 PLN /szt.
  • 25,80 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Min. wymiar nominalny 2,001 mm
Maks. wymiar nominalny 2,999 mm
Skok 0,001 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T1
Klasa tolerancji 1
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 53 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483942 6
EAN / GTIN 2050002077140
Numer producenta M 155
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej 60 ±2 HRC. Wałeczek: hartowany, szlifowany i docierany. Uchwyt: z wygrawerowaną wartością ⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483942 wielk. 3, 0,305.