Kontrolní trn jednotlivý s rukojetí, 3 polohy třída tolerance 1, Typ: 6

Artiklové číslo: 483942 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 455,00 CZK / ks
  • 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Jmenovitý rozměr min. 2,001 mm
Jmenovitý rozměr max. 2,999 mm
Stoupání 0,001 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,001 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 53 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483942 6
EAN / GTIN 2050002077140
Číslo výrobce M 155
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Kontrolní kolíky z legované nástrojové oceli 60 ±2 HRC. Kolík: kalený, popouštěný, broušený a lapovaný. Rukojeť: gravírovaný údaj o ⌀.

Poznámka:

V objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483942 vel. 3; 0,305.