Pojedyncze wałeczki pomiarowe, ceramiczne klasa dokładności 1, Typ: 3

Nr art.: 483925 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,16 PLN /szt.
  • 89,70 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. zakres pomiarowy 3 mm
Maks. zakres pomiarowy 5,99 mm
Min. wymiar nominalny 3 mm
Maks. wymiar nominalny 5,99 mm
Skok 0,01 mm
Granica błędu ± 1 µm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T1
Klasa tolerancji 1
Możliwość konfiguracji Tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,01 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 40 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał ceramika
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483925 3
EAN / GTIN 2050001941015
Numer producenta TYP 132

Opis

Wykonanie:

Z ceramiki przemysłowej o wysokim stopniu czystości (dwutlenek cyrkonu ZrO2). Obie strony stępione przez sfazowanie krawędzi. Od ⌀ 5,01 mm z oznaczeniem wymiaru na powierzchni czołowej.
Klasa tolerancji 1 : ⌀ wałeczków ± 0,001 mm.

Zaleta:

  • dwukrotnie twardsze niż stal na sprawdziany
  • mniejsza rozszerzalność cieplna
  • nierdzewna i kwasoodporna
  • nie jest potrzebne odtłuszczanie przed użyciem
  • nie jest potrzebne natłuszczanie po użyciu.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyty do kołka kontrolnego nr 483930; 483935 i 483937. Składając zamówienie należy uwzględnić wymagany zakres średnic.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483925 3 4,35.