{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Min. zakres pomiarowy | 1 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 2,99 mm | |
| Min. wymiar nominalny | 1 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 2,99 mm | |
| Skok | 0,01 mm | |
| Granica błędu ± | 1 µm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T1 | |
| Klasa tolerancji | 1 | |
| Możliwość konfiguracji | Tak | |
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | wałeczek pomiarowy | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2269 | |
| Materiał | ceramika | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 483925 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001941008 | |
| Numer producenta | TYP 132 |