• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1, Typ: 0

Nr art.: 483914 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,81 PLN /szt.
  • 88,46 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2269

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
wymiar nominalny 0,30 mm - 0,49 mm
skok 0,01 mm
długość kołków pomiarowych 40 mm
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483914 0
EAN / GTIN 2050002038370
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczek pomiarowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowany (58-62 HRC) i odpuszczany. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od ⌀ 3,00 – na powierzchni czołowej. Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm obustronnie ze sfazowaniem, od ⌀ 2,5 mm jedna strona sfazowana.

Wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać dodatkowo pożądaną ⌀, np. nr 483914 wielk. 5 10,08.