{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba zębów na cal | 8/10 | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty taśmowe | |
| Liczba brzeszczotów | 3 szt. | |
| Długość | 776,29 mm | |
| Grubość arkusza | 8 mm | |
| Materiał do obróbki | aluminium; Metale kolorowe; Stal szlachetna; żeliwo; metal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 48390630 | |
| EAN / GTIN | 045242605156 | |
| Numer producenta | 48390630 | |
| Numer L | L01490 76 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |